0231122000-M-CATENA INOX RS12B-2 SS DOPPIA SS12B-2 C (3/4 D) INOX

Catena BS SS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS12B SS 2 RP (P=3/4'')
Rubix:999200400047999
Produttore:0231122000-M
EAN:8718472016710
0231122000-M-CATENA INOX RS12B-2 SS DOPPIA SS12B-2 C (3/4 D) INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Catena12b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0231122000-M-CATENA INOX RS12B-2 SS DOPPIA SS12B-2 C (3/4 D) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Catena12b-2
Diametro rullo12,07 mm
Larghezza interna min.11,68 mm
Lunghezza del perno13 mm
Diametro del perno catena5,72 mm
Peso2,3 kg
Tipo di piastrapiatto
Altezza della piastra16,1 mm
Spessore piastra1,8 mm
Forza di rottura min.1,78 kN
€ 179,80 IVA esclusa
/ Metro
€ 219,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione