Riferimenti
Tsubaki:RS12B 1 Titan (P=3/4'') (RP)
Rubix:999230524047548
Produttore:74510120001-M

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
Dettagli del prodotto : CATENA TITAN RS12B-1 12B-1 C (3/4 S) TITAN
L'ultima innovazione di Tsubaki, la catena TSUBAKI Titan, è stata progettata per offrire una durata di usura finora irraggiungibile in applicazioni gravose, ad esempio in condizioni abrasive e polverose, come quelle presenti nelle segherie di legname, nelle segherie di pietra o nelle fabbriche di mattoni.
La catena TSUBAKI Titan è dotata di boccole senza saldatura con scanalature per il lubrificante, perni con rivestimento speciale, piastre di maglia esterne nichelate, piastre di maglia interne in ossido nero e coniatura ad anello per massimizzare la durata.
Grazie a queste innovazioni, i costi di manutenzione e i tempi di inattività sono ridotti al minimo. Questi fattori, insieme alla minore frequenza di sostituzione della catena vecchia con quella nuova, contribuiscono a ridurre in modo significativo il costo totale di gestione.
La catena TSUBAKI Titan è dotata di boccole senza saldatura con scanalature per il lubrificante, perni con rivestimento speciale, piastre di maglia esterne nichelate, piastre di maglia interne in ossido nero e coniatura ad anello per massimizzare la durata.
Grazie a queste innovazioni, i costi di manutenzione e i tempi di inattività sono ridotti al minimo. Questi fattori, insieme alla minore frequenza di sostituzione della catena vecchia con quella nuova, contribuiscono a ridurre in modo significativo il costo totale di gestione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Lunghezza del perno | 24,8 mm |
| Diametro del perno catena | 5,72 mm |
| Peso | 1,25 kg |
| Tipo di piastra | clip |
| Altezza della piastra | 16,1 mm |
| Spessore piastra | 1,8 mm |
| Norma | BS/DIN; ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 28,9 kN |
| Serie | titan |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione