13NF6000-CATENA LUB FREE 12B-1 C (3/4 S) LUB FREE

Catena

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Sedis:12B-1 C (3/4 S) LUB FREE
Rubix:180000000035325
Produttore:13NF6000
13NF6000-CATENA LUB FREE 12B-1 C (3/4 S) LUB FREE

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Catenabs 12b - 1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 13NF6000-CATENA LUB FREE 12B-1 C (3/4 S) LUB FREE


Catena a rulli Sedis LUB FREE 12B-1 C (3/4 S) passo 19,05 mm, profilo simplex. Conforme alla norma ISO 606 per applicazioni di movimentazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Catenabs 12b - 1
Diametro rullo12,07 mm
Larghezza interna min.11,68 mm
Materialeacciaio
Lunghezza del perno22,3 mm
Diametro del perno catena5,72 mm
Peso1,25 kg
Altezza della piastra16,2 mm
NormaISO 606
Forza di rottura min.30,5 kN
Serie12b-1
Numero di file1
€ 322,69 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 393,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione