Riferimenti
Sedis:08B-1 C (1/2 S) LUB FREE
Rubix:999200603000060
Produttore:7NF6000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7NF6000-CATENA LUB FREE 08B-1 C (1/2 S) LUB FREE
Catena a rulli Sedis 7NF6000 08B-1 C (1/2 S) LUB FREE, profilo simplex. Passo 12,7 mm e dimensioni ISO 606 con resistenza alla trazione fino a 20,4 kN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b-1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 17,8 mm |
| Diametro del perno catena | 4,45 mm |
| Peso | 0,68 kg |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
| Spessore piastra | 1,5 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187; DIN 8181 |
| Forza di rottura min. | 14 kN |
| Serie | alpha premium |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 223,93 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 273,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione