4110080000-M-CATENA RF08B-1 PIASTRA DIRITTA 08B-1 C (1/2 S) PD GT4 WINNER
RF08B 1 RP (P=1/2'')
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF08B 1 RP (P=1/2'') H=11.8mm
Rubix:999201005003732
Produttore:4110080000-M
EAN:8718472172256

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | rf08b-1 |
Dettagli del prodotto : 4110080000-M-CATENA RF08B-1 PIASTRA DIRITTA 08B-1 C (1/2 S) PD GT4 WINNER
La catena Tsubaki BS Attachment si basa sulla catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS, la catena più avanzata sul mercato europeo, e viene assemblata con accessori per il trasporto. Per questa serie di catene è disponibile un'ampia gamma di accessori standard e speciali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | rf08b-1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Lunghezza del perno | 8,4 mm |
| Diametro del perno catena | 4,45 mm |
| Peso | 0,689 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
| Spessore piastra | 1,6 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 17,8 kN |
| Serie | bs |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,79 IVA esclusa
/ Metro
€ 36,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione