CA1N06B-CATENA 06B-1 C (3/8 S) RECORD
Catena 06B-1 (3/8 S) RECORD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA1N06B
Rubix:160000001440442




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 06b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N06B-CATENA 06B-1 C (3/8 S) RECORD
Catena 06B-1 (3/8 S) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 06b - 1 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,77 mm |
| Lunghezza della catena | 1000 m |
| Materiale | acciaio |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,57 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 49,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore