Riferimenti
Sedis:16B-1 C (1 S) VERTE
Rubix:999200603000057
Produttore:15TV6000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15TV6000-CATENA DELTA VERTE 16B-1 C (1 S) VERTE
Catena a rulli Sedis 15TV6000 DELTA VERTE, profilo simplex BS 16B-1. Passo 25,4 mm, in acciaio, pensata per funzionare senza aggiunta di olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro del perno catena | 8,28 mm |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
| Spessore piastra | 3 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Forza di rottura min. | 66 kN |
| Serie | delta verte |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione