0232122000-M-CATENA NICHELATA RS12B-2 NP DOPPIA 12B-2 C (3/4 D) NICHELATA

RS12B-NP-2 Catena a rulli Tsubaki BS per ambienti corrosivi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS12B NP 2 RP (P=3/4'')
Rubix:999200400048059
Produttore:0232122000-M
EAN:8718472018608

Dettagli del prodotto : 0232122000-M-CATENA NICHELATA RS12B-2 NP DOPPIA 12B-2 C (3/4 D) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,5 kg
117,18 IVA esclusa
/ Metro
142,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione