16B1 / 856149 - CATENA BOBINA 5 MT 16B-1 C (1 S) ML

Le catene semplici - Scatola da 5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:16B1
Rubix:999180200035422
Produttore:856149
EAN:3660338114458
16B1 / 856149 - CATENA BOBINA 5 MT 16B-1 C (1 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Catena16b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 16B1 / 856149 - CATENA BOBINA 5 MT 16B-1 C (1 S) ML


Le catene semplici - Scatola da 5 m
16B1 - BS Simplex Roller Chain - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Catena16b-1
Diametro rullo15,88 mm
Larghezza interna min.17,02 mm
Lunghezza della catena5000 mm
Materialeacciaio al carbonio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione