211N7000-CATENA 10B-2 C (5/8 D) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS doppia gamma alpha premium
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:211N
Rubix:160000000477597
Produttore:211N7B01A00
EAN:3661207000391




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 10b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 211N7000-CATENA 10B-2 C (5/8 D) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS 10B-2 doppia gamma alpha premium in rif passo doppio 15,875 mm. scatola 211n di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 10b - 2 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,15 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 184,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore