4111100000-M-CATENA DI TRASPORTO BS-DIN RF10B LAMBDA 1 RP (P=5/8)-M

RF10B LAMBDA 1 RP (P=5/8")

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RF10B LAMBDA 1 RP (P=5/8'')
Rubix:999240903000299
Produttore:4111100000-M
EAN:8718472172782
4111100000-M-CATENA  DI TRASPORTO BS-DIN RF10B LAMBDA 1 RP (P=5/8)-M

Dettagli del prodotto : 4111100000-M-CATENA DI TRASPORTO BS-DIN RF10B LAMBDA 1 RP (P=5/8)-M


La catena di montaggio Tsubaki Lambda Lube Free è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,935 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
94,07 IVA esclusa
/ Metro
114,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione