74000200000-M-CATENA LAMBDA RS20B-1 20B-1 C (1 1/4 S) LAMBDA

Catena BS Lambda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS20B LAMBDA 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:999200400048251
Produttore:74000200000-M
EAN:8718472592467
74000200000-M-CATENA LAMBDA RS20B-1 20B-1 C (1 1/4 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Catena20b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000200000-M-CATENA LAMBDA RS20B-1 20B-1 C (1 1/4 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Catena20b-1
Diametro rullo19,05 mm
Larghezza interna min.19,56 mm
Lunghezza del perno46,6 mm
Diametro del perno catena10,19 mm
Peso3,85 kg
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra26,4 mm
Spessore piastra4,4 mm
NormaBS/DIN 8187
Forza di rottura min.95 kN
Seriebs lambda
Numero di file1
€ 265,53 IVA esclusa
/ Metro
€ 323,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione