303ND7000-CATENA 06B-3 C (3/8 T) DELTA HR
Catena sedis serie Europea BS tripla gamma delta®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:303ND
Rubix:160000000477784
Produttore:303ND7B01A00




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 06b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 303ND7000-CATENA 06B-3 C (3/8 T) DELTA HR
Catena sedis serie Europea BS 06 B-3 delta® in rif passo triplo 9,525 mm. 303nd scatola di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 06b - 3 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,77 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 444,24 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 541,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore