CA3N32B-CATENA 32B-3 C (2 T) RECORD
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:32B-3 C (2 T) RECORD
Rubix:160000001561483
Produttore:CA3N32B


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 32b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA3N32B-CATENA 32B-3 C (2 T) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 32b - 3 |
| Diametro rullo | 29,21 mm |
| Larghezza interna min. | 30,99 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 42,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1467,81 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 1790,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione