72720280001-M-CATENA GT4 WINNER RS28B-1 28B-1 C (1 3/4 S) GT4 WINNER

Catena a rulli standard BS GT4 Winner

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS28B 1 (P=1-3/4'') (RP)
Rubix:999200400048137
Produttore:72720280001-M
EAN:8718472555028
72720280001-M-CATENA GT4 WINNER RS28B-1 28B-1 C (1 3/4 S) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Passo della catena44,45 mm
Profilosimplex (1)
Catena28b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72720280001-M-CATENA GT4 WINNER RS28B-1 28B-1 C (1 3/4 S) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Le esecuzioni simplex, duplex e triplex sono a vostra disposizione.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Boccola Lube Groove per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La boccola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena44,45 mm
Profilosimplex (1)
Catena28b-1
Diametro rullo27,94 mm
Larghezza interna min.30,99 mm
Materialelega d'acciaio
Lunghezza del perno74,5 mm
Diametro del perno catena15,9 mm
Peso9,45 kg
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra36,4 mm
Spessore piastra6,3 mm
NormaISO 606
Forza di rottura min.200 kN
Seriegt4 winner
Numero di file1
€ 173,73 IVA esclusa
/ Metro
€ 211,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione