0231103000-M-CATENA INOX RS10B-3 SS TRIPLA SS10B-3 C (5/8 T) INOX
Catena BS SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS10B SS 3 RP (P=5/8'')
Rubix:999200400047993
Produttore:0231103000-M
EAN:8718472264371

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 10b-3 |
Dettagli del prodotto : 0231103000-M-CATENA INOX RS10B-3 SS TRIPLA SS10B-3 C (5/8 T) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 10b-3 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Lunghezza della catena | 3,05 m |
| Materiale | acciaio inox sus304 (clip in sus301) |
| Lunghezza del perno | 26,2 mm |
| Diametro del perno catena | 5,08 mm |
| Peso | 2,8 kg |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 14,7 mm |
| Spessore piastra | 1,5 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Forza di rottura min. | 66,8 kN |
| Serie | bs ss |
| Numero di file | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 265,40 IVA esclusa
/ Metro
€ 323,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione