AG126/000-CATENA 08B-1 (1/2 S) CAVALLOTTI GOMMATI AG126 C
Catena a rulli serie europea Regina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Regina:AG126/000
Rubix:160000001569504


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
Dettagli del prodotto : AG126/000-CATENA 08B-1 (1/2 S) CAVALLOTTI GOMMATI AG126 C
CATENA AG126
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
| Lunghezza della catena | 10007,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 995,47 IVA esclusa
/ 10 Metri
€ 1214,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore