CA1N16BOR000-CATENA CON O-RING 16B-1 C (1 S) OR RECORD
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:16B-1 C (1 S) OR RECORD
Rubix:999210315055108
Produttore:CA1N16BOR000-5


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N16BOR000-CATENA CON O-RING 16B-1 C (1 S) OR RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 329,50 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 401,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione