72720402001-M-CATENA GT4 WINNER RS40B-2 DOPPIA 40B-2 C (2 1/2 D) GT4 WINNER

Catena a rulli standard BS GT4 Winner

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS40B 2 (P=2-1/2'') (RP)
Rubix:999200400048144
Produttore:72720402001-M
EAN:8718472229905
72720402001-M-CATENA GT4 WINNER RS40B-2 DOPPIA 40B-2 C (2 1/2 D) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Passo della catena63,5 mm
Profiloduplex (2)
Catena40b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72720402001-M-CATENA GT4 WINNER RS40B-2 DOPPIA 40B-2 C (2 1/2 D) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Le esecuzioni simplex, duplex e triplex sono a vostra disposizione.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Boccola Lube Groove per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La boccola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena63,5 mm
Profiloduplex (2)
Catena40b-2
Diametro rullo39,37 mm
Larghezza interna min.38,1 mm
Materialelega di acciaio
Lunghezza del perno163,2 mm
Diametro del perno catena22,89 mm
Peso32 kg
Altezza della piastra52,9 mm
Spessore piastra8,5 mm
NormaBS/DIN; ISO 606
Forza di rottura min.716 kN
Seriers rollenkette gt4 winner (bs/din)
Numero di file2
€ 638,98 IVA esclusa
/ Metro
€ 779,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione