10B-2 C50/884965 - CATENA BOBINA 50 MT 10B-2 C50 (5/8 D) ML

Le catene duplex - Bobina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:10B2-50M
Rubix:999210211026784
Produttore:884965
EAN:3660338382758
10B-2 C50/884965 - CATENA BOBINA 50 MT 10B-2 C50 (5/8 D) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Catena10b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10B-2 C50/884965 - CATENA BOBINA 50 MT 10B-2 C50 (5/8 D) ML


Le catene semplici - Bobina
10B2 - BS Duplex Roller Chain - Reel- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Catena10b-2
Diametro rullo10,16 mm
Larghezza interna min.9,65 mm
Lunghezza della catena50000 m
Lunghezza del perno37,2 mm
Diametro del perno catena5,08 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra14,6 mm
Spessore piastra1,65 mm
Forza di rottura min.44,5 kN
659,00 IVA esclusa
/ 50 Metri
803,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore