15INNE9000-CATENA PIASTRA DIRITTA INOX LUB.CERA NSF-H1 SS16B-1 C (1 S) PD ALPHA INOX
Catena
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Sedis:SS16B-1 C (1 S) PD ALPHA INOX
Rubix:999200500032274
Produttore:15INNE9000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
Dettagli del prodotto : 15INNE9000-CATENA PIASTRA DIRITTA INOX LUB.CERA NSF-H1 SS16B-1 C (1 S) PD ALPHA INOX
Catena a rulli in acciaio inox Sedis Alpha Premium BS 16B-1, piastra diritta e lubrificazione a cera alimentare NSF-H1. Passo 25,4 mm, simplex.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Materiale | acciaio inox |
| Diametro del perno catena | 8,28 mm |
| Peso | 2,66 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
| Spessore piastra | 3 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 43 kN |
| Serie | alpha premium bs inox |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 614,07 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 749,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione