C20B2SPL-MTR / 886843 - CATENA PIASTRA DIRITTA 20B-2 C (1 1/4 D) PD ML

Le catene doppie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:C20B2SPL-MTR
Rubix:999210211026780
Produttore:886843
EAN:3660338402302
C20B2SPL-MTR / 886843 - CATENA PIASTRA DIRITTA 20B-2 C (1 1/4 D) PD ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Catena20b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : C20B2SPL-MTR / 886843 - CATENA PIASTRA DIRITTA 20B-2 C (1 1/4 D) PD ML


Le catene doppie
Straight sided chain 20B (31.75mm) Duplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Catena20b-2
Diametro rullo19,05 mm
Larghezza interna min.19,56 mm
Lunghezza della catena2500 m
Lunghezza del perno80,5 mm
Diametro del perno catena10,19 mm
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra26 mm
Spessore piastra3,6 mm
Forza di rottura min.170 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
162,33 IVA esclusa
/ 2,5 Metri
198,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione