311N7000-CATENA 10B-3 C (5/8 T) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS tripla gamma alpha premium
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:311N
Rubix:160000000477606
Produttore:311N7B01A00
EAN:3661207000537




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 10b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 311N7000-CATENA 10B-3 C (5/8 T) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS 10B-3 alpha premium in rif passo triplo 15,875 mm. 311n scatola di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 10b - 3 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 246,07 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 300,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione