318T7000-CATENA 24B-3 C (1 1/2 T) ALPHA

Catena sedis serie Europea BS tripla gamma alpha premium

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Sedis:318T
Rubix:160000000477610
Produttore:Q318T7000A00
EAN:3661207000650
318T7000-CATENA 24B-3 C (1 1/2 T) ALPHA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Catenabs 24b - 3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 318T7000-CATENA 24B-3 C (1 1/2 T) ALPHA


Catena sedis serie Europea BS 24B-3 alpha premium in rif passo triplo 38,1 mm. 318t lunghezza di 4,991 m.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Catenabs 24b - 3
Diametro rullo25,4 mm
Larghezza interna min.25,4 mm
Lunghezza della catena4991 m
Materialeacciaio
Altezza della piastra32,3 mm
1655,84 IVA esclusa
/ 5 Metri
2020,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore