C12B3SPL-MTR / 886837 - CATENA PIASTRA DIRITTA 12B-3 C (3/4 T) PD ML

Catena BS con lato dritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:884374
Mecaline:C12B3SPL-MTR
Rubix:999210211026774
Produttore:886837
EAN:3660338402241
C12B3SPL-MTR / 886837 - CATENA PIASTRA DIRITTA 12B-3 C (3/4 T) PD ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Catena12b-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : C12B3SPL-MTR / 886837 - CATENA PIASTRA DIRITTA 12B-3 C (3/4 T) PD ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che ne descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettate per le esigenze più comuni. Queste catene sono realizzate in acciaio al carbonio (eccetto le catene in acciaio inox). Le piastre sono trattate al cuore (da 42 a 46 HRC), i perni sono carbonitrurati.
Catena a strappo 12B (19,05 mm) Tripplex, fornita in confezioni da 5 metri (in scatola)

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Da utilizzare con catena e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Catena12b-3
Diametro rullo12,07 mm
Larghezza interna min.11,68 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio al carbonio
Lunghezza del perno62,4 mm
Diametro del perno catena5,72 mm
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra16 mm
Spessore piastra1,8 mm
Forza di rottura min.86,7 kN
€ 15,26 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 18,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione