4111102000-M-CONVEYOR CHAIN RF10B LAMBDA 2 RP (P=5/8 )

RF10B LAMBDA 2 RP (P=5/8")DWG. CR110.1206-E316 COLLEGAMENTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RF10B LAMBDA 2 RP (P=5/8'')
Rubix:999240903000286
Produttore:4111102000-M
EAN:8718472172850
4111102000-M-CONVEYOR CHAIN RF10B LAMBDA 2 RP  (P=5/8  )

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Catenarf10b-lm-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4111102000-M-CONVEYOR CHAIN RF10B LAMBDA 2 RP (P=5/8 )


La catena di montaggio Tsubaki Lambda Lube Free è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Catenarf10b-lm-2
Diametro rullo10,16 mm
Larghezza interna min.9,65 mm
Lunghezza della catena3,048 m
Materialeboccole sinterizzate impregnate d’olio (catena lube-free / senza lubrificazione esterna)
Lunghezza del perno19,55 mm
Diametro del perno catena5,08 mm
Peso1,9 kg
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra14,7 mm
Spessore piastra1,5 mm
NormaISO 606
Forza di rottura min.16,1 kN
Seriebs lambda rf (lambda 2)
Numero di file2
€ 205,12 IVA esclusa
/ Metro
€ 250,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione