C20B1SPL-MTR / 886842 - CATENA PIASTRA DIRITTA 20B-1 C (1 1/4 S) PD ML
Catena dal lato dritto BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:884389
Mecaline:C20B1SPL-MTR
Rubix:999210211026779
Produttore:886842
EAN:3660338402296


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 20b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : C20B1SPL-MTR / 886842 - CATENA PIASTRA DIRITTA 20B-1 C (1 1/4 S) PD ML
Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono realizzate in acciaio al carbonio (fatta eccezione per la catena in acciaio inossidabile). Le piastre sono trattate al centro (da 42 a 46 HRC), le copiglie sono trattate con carbonitrurazione.
Straight sided chain 20B (31.75mm) Simplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Per l’uso con catena e corone dentate BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 20b-1 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Larghezza interna min. | 19,56 mm |
| Lunghezza della catena | 2500 m |
| Lunghezza del perno | 44 mm |
| Diametro del perno catena | 10,19 mm |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 26 mm |
| Spessore piastra | 3,6 mm |
| Forza di rottura min. | 95 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,20 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 201,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione