215IN9000-CATENA PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS16B-2 C (1 D) ALPHA INOX
Catena sedis serie Europea BS doppia gamma alpha premium BS in inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:215IN
Rubix:160000000477681
Produttore:Q215IN7000A00




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 16b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 215IN9000-CATENA PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS16B-2 C (1 D) ALPHA INOX
Catena sedis serie Europea BS 16B-2 doppia gamma alpha premium BS in inox in rif passo 25,4 mm 215 pol lunghezza di 5,004 m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 16b - 2 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Lunghezza della catena | 5004 m |
| Materiale | acciaio inox |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1087,97 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 1327,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione