10126/000-CATENA PERNI FORATI D.4,5MM SENZA RULLO 10126 C
CATENE CONVOGLIATRICI LEGGERE SENZA ATTACCHI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Regina:10126/000
Rubix:160000000476555


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
Dettagli del prodotto : 10126/000-CATENA PERNI FORATI D.4,5MM SENZA RULLO 10126 C
CATENA
CATENA 10126
Punti di forza
Le catene convogliatrici leggere sono impiegate in una vasta gamma di applicazioni quali imballaggio, alimentare, cosmetica, farmaceutica, imbottigliamento, contenitori per prodotti, produzione e molte altre applicazioni industriali. Queste catene sono solitamente realizzate utilizzando i componenti delle catene a rulli per trasmissione standard in combinazione con attacchi o parti appositamente progettati idonei ad applicazioni di convogliamento. I materiali impiegati sono acciai al carbonio di alta qualità, acciai inossidabili, resine plastiche, acciai al carbonio con rivestimenti protettivi (come la nichelatura) e acciai al carbonio sottoposti a trattamenti di indurimento superficiale speciali come la cromizzazione e la nitrurazione. Le applicazioni di convogliamento richiedono che le catene lavorino con precisione molto elevata. Per ottenere questo, Regina segue una serie di processi produttivi sviluppati nel corso degli anni per fornire al cliente il miglior prodotto possibile. Oltre ai processi di precarico e rodaggio, che vengono eseguiti sull'intera produzione Regina, incluse quindi le catene convogliatrici leggere, Regina può fornire catene convogliatrici leggere con: • Tolleranze di lunghezza speciali, molto più ristrette rispetto al minimo richiesto dalle Norme Internazionali, quando l'applicazione lo richiede. • Accoppiamento, nel caso in cui le catene debbano lavorare in parallelo. L'accoppiamento viene ottenuto tramite assemblaggio speciale, rodaggio e misurazioni. • Catene destre e sinistre – nel caso di gruppi di catene che lavorano in parallelo. Vedi accoppiamento. • Lunghezza tagliata da comporre. Per lunghi sistemi di convogliamento (con tolleranza speciale sulla lunghezza totale) Regina fornisce catene tagliate, controllate nella loro lunghezza e contrassegnate per rendere possibile, dopo il collegamento tra loro, il raggiungimento della tolleranza richiesta sulla lunghezza totale. • Lubrificazione speciale. Tutte le catene Regina sono fornite pre-lubrificate con un prodotto standard. Lubrificanti più specifici possono essere impiegati per alcune applicazioni dove ciò è richiesto.
Applicazioni
CONVOGLIAMENTO LEGGERO / CONFEZIONAMENTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 596 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
| Lunghezza della catena | 10007,6 m |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 297,29 IVA esclusa
/ 10 Metri
€ 362,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione