84101200000-M-CATENA LAMBDA NEPTUNE RS12B-1 12B-1 C (3/4 S) LAMBDA NEPTUNE
BS Lambda Catena di Nettuno
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS12B LAMBDA 1 NEPTUNE (P=3/4'')
Rubix:999200400048287
Produttore:84101200000-M
EAN:8718472789072

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
Dettagli del prodotto : 84101200000-M-CATENA LAMBDA NEPTUNE RS12B-1 12B-1 C (3/4 S) LAMBDA NEPTUNE
La catena BS Lambda Neptune™ è una catena Tsubaki BS Lambda sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Sulle piastre delle maglie è stato applicato uno speciale strato a due stadi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Punti di forza
La catena RF06B-NEP ha piastre di collegamento di forma piatta
Le maglie di collegamento sono del tipo a clip
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le altre dimensioni della catena a trefoli singoli
Quando si utilizza una maglia offset a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza alla fatica
Le maglie di collegamento sono del tipo a clip
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le altre dimensioni della catena a trefoli singoli
Quando si utilizza una maglia offset a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza alla fatica
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Lunghezza del perno | 24,4 mm |
| Diametro del perno catena | 5,72 mm |
| Peso | 1,25 kg |
| Altezza della piastra | 16,1 mm |
| Spessore piastra | 1,8 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 28,9 kN |
| Serie | bs lambda neptune kette |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,84 IVA esclusa
/ Metro
€ 169,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione