74000062005-M-CATENA LAMBDA RF06B-2 DOPPIA MAGLIA PIATTA 06B-2 C (3/8 D) LAMBDA

Catena BS Lambda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RF06B LAMBDA 2 RP (P=3/8'')
Rubix:999200400048221
Produttore:74000062005-M
EAN:8718472591750
74000062005-M-CATENA LAMBDA RF06B-2 DOPPIA MAGLIA PIATTA 06B-2 C (3/8 D) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Catenarf06b-lm-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000062005-M-CATENA LAMBDA RF06B-2 DOPPIA MAGLIA PIATTA 06B-2 C (3/8 D) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Catenarf06b-lm-2
Diametro rullo6,35 mm
Larghezza interna min.5,72 mm
Materialebussola con materiale speciale impregnato d’olio; perno placcato al nichel; maglie interne/esterne con finitura a ossido nero
Lunghezza del perno17,3 mm
Diametro del perno catena3,28 mm
Peso0,75 kg
Tipo di piastrapiatto
Altezza della piastra8,2 mm
Spessore piastra1,3 mm
NormaISO 606 B
Forza di rottura min.16,9 kN
Serielambda
Numero di file2
€ 201,28 IVA esclusa
/ Metro
€ 245,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione