70235240000-M-CATENA NEPTUNE RS24B-1 24B-1 C (1 1/2 S) NEPTUNE
BS Catena di Nettuno
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS24B NEPTUNE 1 RP (P=1-1/2'')
Rubix:999200400048121
Produttore:70235240000-M
EAN:8718472783490

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 24b-1 |
Dettagli del prodotto : 70235240000-M-CATENA NEPTUNE RS24B-1 24B-1 C (1 1/2 S) NEPTUNE
La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 24b-1 |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Larghezza interna min. | 25,4 mm |
| Lunghezza del perno | 62 mm |
| Diametro del perno catena | 14,63 mm |
| Peso | 7,45 kg |
| Tipo di piastra | curvo |
| Altezza della piastra | 33,44 mm |
| Spessore piastra | 6 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 160 kN |
| Serie | neptune |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 319,59 IVA esclusa
/ Metro
€ 389,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione