213NNE7000-CATENA PIASTRA DIRITTA 12B-2 C (3/4 D) PD ALPHA
Catena
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-2 C (3/4 D) PD ALPHA
Rubix:999200400109222
Produttore:213NNE7000A00


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 12b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 213NNE7000-CATENA PIASTRA DIRITTA 12B-2 C (3/4 D) PD ALPHA
Catena a rulli Sedis duplex BS 12B-2 C (3/4 D) PD ALPHA con piastra diritta. Passo 19,05 mm, ISO 606, per trasmissione e trasporto prodotti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 12b - 2 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 57,8 mm |
| Diametro del perno catena | 19,46 mm |
| Peso | 2,44 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 16,2 mm |
| Spessore piastra | 1,5 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 61 kN |
| Serie | bs europea |
| Numero di file | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,21 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 227,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore