CA1N10B/006-GIUNTO A MOLLETTA N.006 10B-1 GM (5/8 S) RECORD
Catena 10B-1 (5/8 S) RECORD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA1N10B/006
Rubix:160000001440451


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 10b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N10B/006-GIUNTO A MOLLETTA N.006 10B-1 GM (5/8 S) RECORD
Catena 10B-1 (5/8 S) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 10b - 1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione