10B3-MTR / 886792 - CATENA 10B-3 C (5/8 T) ML
Catena a rulli BS Triplex
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:875364
Mecaline:10B3-MTR
Rubix:999210211026729
Produttore:886792
EAN:3660338401794


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 10b-3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10B3-MTR / 886792 - CATENA 10B-3 C (5/8 T) ML
Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 15,87 TRIPLE - MTR 10B3
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 10b-3 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 5,72 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 53,8 mm |
| Diametro del perno catena | 5,08 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 14,6 mm |
| Spessore piastra | 1,65 mm |
| Forza di rottura min. | 66,7 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,08 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 128,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore