886795 / SS06B-1 MTR CATENA INOX SS06B-1 C (3/8 S) ML
Catena a rulli in acciaio inossidabile BS Simplex
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:06B1SS-MTR
Rubix:999210211026732
Produttore:886795
EAN:3660338401824


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 06b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 886795 / SS06B-1 MTR CATENA INOX SS06B-1 C (3/8 S) ML
Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 9,52 SINGLE - MTR STAINLESS STEEL 06B1
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 06b-1 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,72 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 13,5 mm |
| Diametro del perno catena | 3,28 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
| Spessore piastra | 1 mm |
| Forza di rottura min. | 5,3 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,60 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 100,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore