24B1 / 875347 - CATENA BOBINA 2,5 MT 24B-1 C (1 1/2 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:24B1
Rubix:999200100128349
Produttore:875347
EAN:3660338289422




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 24b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24B1 / 875347 - CATENA BOBINA 2,5 MT 24B-1 C (1 1/2 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
24B1 - BS Simplex Roller Chain - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 24b-1 |
| Larghezza interna min. | 25,4 mm |
| Lunghezza della catena | 2500 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione