72720320001-M-CATENA GT4 WINNER RS32B-1 32B-1 C (2 S) GT4 WINNER

Catena a rulli standard BS GT4 Winner

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS32B 1 (P=2'') (RP)
Rubix:999200400048140
Produttore:72720320001-M
EAN:8718472229844
72720320001-M-CATENA GT4 WINNER RS32B-1 32B-1 C (2 S) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Catenars32b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72720320001-M-CATENA GT4 WINNER RS32B-1 32B-1 C (2 S) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Le esecuzioni simplex, duplex e triplex sono a vostra disposizione.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Boccola Lube Groove per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La boccola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Catenars32b-1
Diametro rullo29,21 mm
Larghezza interna min.30,99 mm
Lunghezza della catena1,52 m
Lunghezza del perno32,1 mm
Diametro del perno catena17,81 mm
Peso10,25 kg
Altezza della piastra42,2 mm
Spessore piastra7 mm
NormaBS/DIN GT4 WINNER; ISO 606
Forza di rottura min.250 kN
Seriers
Numero di file1
180,45 IVA esclusa
/ Metro
220,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione