AR08B1X5M-CATENA SEMPLICE 08B-1 C (1/2 S) A&S

Catena standard universale A&S

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Renold:AR08B1X5M
Rubix:160000001425660
Produttore:08B-1 C (1/2 S) A&S
AR08B1X5M-CATENA SEMPLICE 08B-1 C (1/2 S) A&S
Riepilogo info tecniche
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AR08B1X5M-CATENA SEMPLICE 08B-1 C (1/2 S) A&S


La catena a rulli Renold A & S è nota da tempo per l'alta qualità, la convenienza, l'affidabilità e le prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilosimplex (1)
Catena08b-1
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Lunghezza del perno16,5 mm
Diametro del perno catena4,45 mm
Altezza della piastra11,7 mm
Spessore piastra1,55 mm
Forza di rottura min.1780 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,11 IVA esclusa
/ Metro
17,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore