084-MTR / 886828 - CATENA 084 C (1/2X3/16 S RINF.) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:084-MTR
Rubix:999210211026765
Produttore:886828
EAN:3660338402159


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 084-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 084-MTR / 886828 - CATENA 084 C (1/2X3/16 S RINF.) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
CHAIN PITCH 12,7 SINGLE - MTR 084-1
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 084-1 |
| Diametro rullo | 7,75 mm |
| Larghezza interna min. | 4,88 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 mm |
| Diametro del perno catena | 4,09 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione