13N7000-CATENA 12B-1 C (3/4 S) ALPHA PREMIUM

Catena

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Sedis:13N7000
Rubix:160000000477588
EAN:3661207000469
13N7000-CATENA 12B-1 C (3/4 S) ALPHA PREMIUM

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Catenabs 12b - 1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 13N7000-CATENA 12B-1 C (3/4 S) ALPHA PREMIUM


Conforme alla norma ISO 606-NF-E 26 102. Catena industriale per applicazioni comuni che richiedono una catena di qualità. Resistenza alla trazione nettamente superiore alla norma. Durata di vita elevata.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Catenabs 12b - 1
Diametro rullo12,07 mm
Larghezza interna min.11,68 mm
Materialeacciaio
Altezza della piastra16,2 mm
€ 87,73 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 107,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore