CA2N24B-CATENA 24B-2 C (1 1/2 D) RECORD
Catena a rulli serie europea
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:24B-2 C (1 1/2 D) RECORD
Rubix:160000001561447
Produttore:CA2N24B

Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N24B-CATENA 24B-2 C (1 1/2 D) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Larghezza interna min. | 25,4 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 32,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 635,56 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 775,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
