886786 / 12B-2 MTR CATENA 12B-2 C (3/4 D) ML
Le catene duplex - Bobina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:856154
Mecaline:12B2-MTR
Rubix:999210211026723
Produttore:886786
EAN:3660338401732


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 12b-2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 886786 / 12B-2 MTR CATENA 12B-2 C (3/4 D) ML
Le catene semplici - Bobina
CHAIN PITCH 19,05 DOUBLE - MTR 12B
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 12b-2 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 42,9 mm |
| Diametro del perno catena | 5,72 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 16 mm |
| Spessore piastra | 1,8 mm |
| Forza di rottura min. | 57,8 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,95 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 99,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore