74000122000-M-CATENA LAMBDA RS12B-2 DOPPIA 12B-2 C (3/4 D) LAMBDA

Catena BS Lambda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS12B LAMBDA 2 RP (P=3/4'')
Rubix:999200400048238
Produttore:74000122000-M
EAN:8718472592238
74000122000-M-CATENA LAMBDA RS12B-2 DOPPIA 12B-2 C (3/4 D) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Catena12b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 74000122000-M-CATENA LAMBDA RS12B-2 DOPPIA 12B-2 C (3/4 D) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Catena12b-2
Diametro rullo12,7 mm
Larghezza interna min.11,68 mm
Lunghezza del perno22,75 mm
Diametro del perno catena5,72 mm
Peso2348 kg
Tipo di piastrapiatto
Altezza della piastra16,1 mm
Spessore piastra1,8 mm
Forza di rottura min.28,9 kN
214,38 IVA esclusa
/ Metro
261,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione