Riferimenti
Sedis:15TF6000
Rubix:170000000589370




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15TF6000-CATENA LUB FREE VERTE 16B-1 C (1 S) LUB FREE
Catena a rulli Sedis LUB FREE VERTE senza apporto di olio per ambienti puliti. Riduce manutenzione, contaminazioni e rischi operativi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
| Norma | ISO 606 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 488,96 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 596,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione