Riferimenti
Sati:06X1
Rubix:999191100034980

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 06b-1 |
Dettagli del prodotto : 06X1-CATENA 06B-1 (3/8 S) C INOX
Catena a rulli Sati serie europea 06B-1 in acciaio inox (DIN 8187 / ISO 606), passo 9,525 mm, profilo simplex (1 fila). Progettata per trasmissioni in ambienti umidi o corrosivi dove serve una migliore resistenza alla corrosione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 410 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 06b-1 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,72 mm |
| Materiale | acciaio inox |
| Lunghezza del perno | 8,2 mm |
| Diametro del perno catena | 3,28 mm |
| Peso | 0,41 kg |
| Altezza della piastra | 13,15 mm |
| Spessore piastra | 1,3 mm |
| Norma | DIN 8187; ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 6,2 kN |
| Serie | serie b (europea) |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione