CA1N12BOR000-CATENA CON O-RING 12B-1 C (3/4 S) OR RECORD
O-ring
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-1 C (3/4 S) OR RECORD
Rubix:999190300048571
Produttore:CA1N12BOR000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 12b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N12BOR000-CATENA CON O-RING 12B-1 C (3/4 S) OR RECORD
Catena a rulli Sedis con O-ring per 12B-1 C (3/4 S) OR RECORD. Profilo simplex, passo 19,05 mm: sigilla l’articolazione per ridurre la manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 12b - 1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 28,9 mm |
| Diametro del perno catena | 5,72 mm |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 16,2 mm |
| Spessore piastra | 1,5 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Forza di rottura min. | 29 kN |
| Serie | record |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,21 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 252,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione