C10B2SPL-MTR / 886834 - CATENA PIASTRA DIRITTA 10B-2 C (5/8 D) PD ML

Le catene doppie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C10B2SPL-MTR
Rubix:999210211026771
Produttore:886834
EAN:3660338402210
C10B2SPL-MTR / 886834 - CATENA PIASTRA DIRITTA 10B-2 C (5/8 D) PD ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Catena10b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : C10B2SPL-MTR / 886834 - CATENA PIASTRA DIRITTA 10B-2 C (5/8 D) PD ML


Le catene doppie
Straight sided chain 10B (15.87mm) Duplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Catena10b-2
Diametro rullo10,16 mm
Larghezza interna min.9,65 mm
Lunghezza della catena5000 m
Lunghezza del perno37,4 mm
Diametro del perno catena5,08 mm
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra14,6 mm
Spessore piastra1,65 mm
Forza di rottura min.44,5 kN
82,04 IVA esclusa
/ 5 Metri
100,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore