Riferimenti
Sedis:10B-2C (5/8 D) NI RECORD
Rubix:999181100005791
Produttore:CN2W10B000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 10b-2 (5/8') ni record |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN2W10B000-CATENA 10B-2 (5/8 D) RECORD NICKEL
Catena a rulli Sedis Record Nickel 10B-2C (5/8\") duplex con piastre diritte nichelate. Passo 15,875 mm, rottura min 44,50 kN, ISO 606/BS228/DIN8187.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 10b-2 (5/8') ni record |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Lunghezza del perno | 16,59 mm |
| Diametro del perno catena | 5,08 mm |
| Peso | 1,93 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 14,7 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Serie | record nickel |
| Numero di file | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione