17TDAC7000-CAT. DELTA TITANIUM 20B-1 C (1 1/4 S) TITANIUM
Titanium
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:20B-1 C (1 1/4 S) TITANIUM
Rubix:999190300000583
Produttore:17TDAC7000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 20b-1 c (1 1/4 s) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 17TDAC7000-CAT. DELTA TITANIUM 20B-1 C (1 1/4 S) TITANIUM
Catena a rulli SEDIS DELTA Titanium BS 20B-1 C (1 1/4 S) simplex per ambienti umidi/salmastri. Anti-corrosione e trasmissione stabile secondo ISO 606.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 20b-1 c (1 1/4 s) |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Larghezza interna min. | 19,56 mm |
| Lunghezza della catena | 5 m |
| Materiale | acciaio / titanio |
| Lunghezza del perno | 25,4 mm |
| Diametro del perno catena | 10,19 mm |
| Peso | 3,72 kg |
| Altezza della piastra | 25,4 mm |
| Spessore piastra | 6,1 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 95 kN |
| Serie | delta titanium 2 |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 542,62 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 662,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione